Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Faro - Costas 400 H140 Lampe applique/plafonnier noire/rotin Light Source: E27 15W 50/6 - 62174-78

LOREFAR S.L.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • douille - E27

  • source lumineuse - autre

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • classe de protection - II

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776320161

Réf. Sonepar

04917632016

Réf. Fournisseur

62174-78

Marque

Faro

indice de protection (IP):

IP20

douille:

E27

source lumineuse:

autre

couleur du boîtier/corps:

noir

classe de protection:

II

taux de distorsion harmonique (THD):

50

Disponible en deux dimensions, l’ampoule est apparente. Ce modèle est un mélange entre le style minimaliste et méditerranéen. . Il s'agit de la version de 40 cm de diamètre et de 14 cm de hauteur. Le modèle COSTAS permet de créer des îlots au plafond et au mur. Nous recommandons de l'associer à l'ampoule décorative Réf. 17071.

Les Atouts de l'article:

Fabrication de l'abat-jour artisanale, fait en Espagne.

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro