Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Faro - Costas 600 H70 Lampe applique/plafonnier noire/rotin Light Source: E27 15W 50/60 - 62173-69

LOREFAR S.L.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • douille - E27

  • source lumineuse - autre

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776320154

Réf. Sonepar

04917632015

Réf. Fournisseur

62173-69

Marque

Faro

indice de protection (IP):

IP20

douille:

E27

source lumineuse:

autre

couleur du boîtier/corps:

noir

Disponible en deux dimensions, l’ampoule est apparente. Ce modèle est un mélange entre le style minimaliste et méditerranéen. . Il s'agit de la version de 60 cm de diamètre et de 7 cm de hauteur. Le modèle COSTAS permet de créer des îlots au plafond et au mur. Nous recommandons de l'associer à l'ampoule décorative Réf. 17071.

Les Atouts de l'article:

Fabrication de l'abat-jour artisanale, fait en Espagne.

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro