Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Faro - Croc Encastrable blanc 19W 2700K-6500k Dali IP44/54 - 43784TW91D

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - Croc Encastrable blanc 19W 2700K-6500k Dali IP44/54

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776364288

Réf. Sonepar

04917636428

Réf. Fournisseur

43784TW91D

Marque

Faro

luminaire encastrable de couleur blanc avec un diamètre de Ø180, une température de couleur de 2700K-6500k, UGR<19, un angle de 90° une puissance de 19Wet avec le système de contrôle dali. Une solution parfaite pour l’éclairage général des espaces commerciaux et contract.Ce luminaire tunable white est une alternative parfaite pour les lieux de travail et les espaces consacrés à la santé.

Les Atouts de la gamme:

CROC est une famille de luminaires encastrés disponibles en 3 tailles différentes : 100 mm, 135 mm et 180 mm. Ses différentes options de température de couleur et ses optiques microprismatiques pour le contrôle de l'éblouissement en font une option parfaite pour les zones de travail et les espaces dédiés aux soins de santé. et les espaces dédiés aux soins de santé. Il est doté de la norme IP44 pour les zones humides et d'une faible hauteur d'encastrement

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro