nouveau

Faro - Cruiser S encastrable Ø1060 noir 3 pâlesaluminium - 34285R

LOREFAR S.L.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - plafond

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776474161

Réf. Sonepar

04917647416

Réf. Fournisseur

34285R

Marque

Faro

modèle:

plafond

Cruiser est un ventilateur de plafond encastré avec finition des pales aluminium, avec taille S. Équipé d’un moteur DC, il propose 6 vitesses réglables, dispose d’une fonction inverse et est adapté aux plafonds inclinés.

Les Atouts de l'article:

Le CRUISER de Faro Lab est un ventilateur de plafond innovant combinant design, performance et technologie pour un confort optimal. Disponible en deux tailles et coloris (blanc et noir), il propose des options personnalisables avec ou sans éclairage. La version SMART, équipée du système TUYA, permet un contrôle à distance via une application mobile. Facile à manier grâce à une télécommande à 6 vitesses et une fonction chaud/froid, il s’adapte aussi aux plafonds inclinés pour une installation flexible. En résumé, le CRUISER est un choix esthétique, connecté et performant pour améliorer le confort dans votre intérieur.Grâce à sa excellente efficacité énergétique, il répond aux attentes de la norme RE2020.

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.

Faro

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro