Faro - CUCA 1000, piquet noir flottant pour des paysages extérieurs élégants. - 75590

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - CUCA 1000, piquet noir flottant pour des paysages extérieurs élégants.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • type de luminaire - piquet de sol

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776411395

Réf. Sonepar

04917641139

Réf. Fournisseur

75590

Marque

Faro

indice de protection (IP):

IP65

type de luminaire:

piquet de sol

Découvrez le piquet extérieur CUCA 000, un modèle noir au style architectural Faro Lab. Sa structure discrète disparaît la nuit, créant l'illusion d'une lumière flottante dans l'air. Idéal pour embellir vos paysages extérieurs, il fonctionne en version 24V. Transformez votre espace extérieur avec élégance et modernité grâce à CUCA 1000.

Les Atouts de la gamme:

Découvrez la gamme CUCA noire IP65, un chef-d'œuvre de design décoratif et architectural signé Faro Lab. Sa structure en acier inoxydable en arc soulève une boule de lumière, créant des espaces élégants et minimalistes. Au crépuscule, les lumières semblent flotter, ajoutant une touche magique. Disponible en balise ou piquet, et en différentes hauteurs pour des compositions uniques !

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro