Faro - CUCA 500, piquet noir flottant pour des paysages extérieurs élégants. - 75586

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP65
type de luminaire - piquet de sol
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776411340
Réf. Sonepar
04917641134
Réf. Fournisseur
75586
Marque
Faro
indice de protection (IP):
IP65
type de luminaire:
piquet de sol
Découvrez le piquet extérieur CUCA 500, un modèle noir au style architectural Faro Lab. Sa structure discrète disparaît la nuit, créant l'illusion d'une lumière flottante dans l'air. Idéal pour embellir vos paysages extérieurs, il fonctionne en version 24V. Transformez votre espace extérieur avec élégance et modernité grâce à CUCA 500.
Les Atouts de la gamme:
Découvrez la gamme CUCA noire IP65, un chef-d'œuvre de design décoratif et architectural signé Faro Lab. Sa structure en acier inoxydable en arc soulève une boule de lumière, créant des espaces élégants et minimalistes. Au crépuscule, les lumières semblent flotter, ajoutant une touche magique. Disponible en balise ou piquet, et en différentes hauteurs pour des compositions uniques !
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Les Atouts de la gamme:
Découvrez la gamme CUCA noire IP65, un chef-d'œuvre de design décoratif et architectural signé Faro Lab. Sa structure en acier inoxydable en arc soulève une boule de lumière, créant des espaces élégants et minimalistes. Au crépuscule, les lumières semblent flotter, ajoutant une touche magique. Disponible en balise ou piquet, et en différentes hauteurs pour des compositions uniques !
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.


