Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Faro - Dakron Plafonnier Blanc E27 50/60Hz 15W IP 65 IK 10 classeII 100V-240V - 70722

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - Dakron Plafonnier Blanc E27 50/60Hz 15W IP 65 IK 10 classeII 100V-240V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • douille - E27

  • source lumineuse - autre

  • finition du paralume - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776006836

Réf. Sonepar

04917600683

Réf. Fournisseur

70722

Marque

Faro

douille:

E27

source lumineuse:

autre

finition du paralume:

blanc

Encastré avec un diffuseur en verre transparent structure en Acier inoxydable 316L et Aluminium couleur Inox satiné diam.37mm HIGH POWER LED source incluse 2W 3000KCRI >90 IP 67 700mACC IK 8152lm classeIII hauteur:90mm longueur: 37mm profondeur: 37mm

Les Atouts de la gamme:

Dakron Plafonnier Blanc

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro