Faro - DOMIO surface blanc Ø1000 95W opal 3000K CRI80 dali MODULO LED95W 3000K IP 20 70 - 041783011D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 9092 lm
température de couleur - 3000...3000 K
source lumineuse - autre
couleur du boîtier/corps - blanc
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16 - 20
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776284135
Réf. Sonepar
04917628413
Réf. Fournisseur
041783011D
Marque
Faro
flux lumineux utile:
9092 lm
température de couleur:
3000...3000 K
source lumineuse:
autre
couleur du boîtier/corps:
blanc
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
20
classe de protection:
I
pays de fabrication:
CHINE
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Un produit Faro
Découvrez toute la gamme Faro


