🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Faro - DOMIO surface blanc Ø400 36W prismatic 4000K CRI80 dali MODULO LED36W 4000K IP 2 - 041484021D

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - DOMIO surface blanc Ø400 36W prismatic 4000K CRI80 dali MODULO LED36W 4000K IP 2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3503 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • source lumineuse - autre

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 20

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776283596

Réf. Sonepar

04917628359

Réf. Fournisseur

041484021D

Marque

Faro

flux lumineux utile:

3503 lm

température de couleur:

4000...4000 K

source lumineuse:

autre

couleur du boîtier/corps:

blanc

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

20

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

36...36 W

Plafonnier avec un diffuseur en PMMA opal structure en Aluminium couleur Blanc mat diam.400mm MODULO LED 36W 4000K 80 IP 20 900mA CC 3503lm classeI 220V-240V

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro