Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Faro - DOMIO surface blanc Ø600 43W opal 4000K CRI80 MODULO LED 43W4000K IP 20 500mA CC - 041584011

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - DOMIO surface blanc Ø600 43W opal 4000K CRI80 MODULO LED 43W4000K IP 20 500mA CC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • source lumineuse - autre

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • courant nominal - 500...500 mA

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 20

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776283763

Réf. Sonepar

04917628376

Réf. Fournisseur

041584011

Marque

Faro

température de couleur:

3000...3000 K

source lumineuse:

autre

couleur du boîtier/corps:

blanc

courant nominal:

500...500 mA

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

20

classe de protection:

I

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

3726.8...3726.8 °C

Plafonnier avec un diffuseur en PMMA opal structure en Aluminium couleur Blanc mat diam.600mm MODULO LED 43W 3000K 80 IP 20 500mA CC 4091lm classeI 220V-240V

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro