Faro - DOMIO surface blanc Ø600 43W prismatic 3000K CRI80 dali MODULO LED43W 3000K IP 2 - 041583021D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4091 lm
température de couleur - 3000...3000 K
source lumineuse - autre
couleur du boîtier/corps - blanc
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 20
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776283718
Réf. Sonepar
04917628371
Réf. Fournisseur
041583021D
Marque
Faro
flux lumineux utile:
4091 lm
température de couleur:
3000...3000 K
source lumineuse:
autre
couleur du boîtier/corps:
blanc
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
20
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
43...43 W
pays de fabrication:
ESPAGNE
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Un produit Faro
Découvrez toute la gamme Faro


