Faro - DOMIO surface blanc Ø800 78W opal 3000K CRI80 casambi MODULO LED78W 3000K IP 20 - 041683011W

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - DOMIO surface blanc Ø800 78W opal 3000K CRI80 casambi MODULO LED78W 3000K IP 20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 7096 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • source lumineuse - autre

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur C16 - 20

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776283909

Réf. Sonepar

04917628390

Réf. Fournisseur

041683011W

Marque

Faro

flux lumineux utile:

7096 lm

température de couleur:

4000...4000 K

source lumineuse:

autre

couleur du boîtier/corps:

blanc

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

20

classe de protection:

I

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

2726.8...2726.8 °C

pays de fabrication:

ESPAGNE

Plafonnier avec un diffuseur en PMMA opal structure en Aluminium couleur Blanc mat diam.800mm MODULO LED 78W 4000K 80 IP 20 550mA CC 7309lm classeI 220V-240V

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro