Faro - DOMIO surface noir Ø600 43W opal 3000K CRI80 dali MODULO LED43W 3000K IP 20 500m - 041583012D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4091 lm
puissance du système - 43 W
température de couleur - 3000...3000 K
source lumineuse - autre
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776283688
Réf. Sonepar
04917628368
Réf. Fournisseur
041583012D
Marque
Faro
flux lumineux utile:
4091 lm
puissance du système:
43 W
température de couleur:
3000...3000 K
source lumineuse:
autre
couleur du boîtier/corps:
noir
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
20
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
43...43 W
pays de fabrication:
CHINE
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Un produit Faro
Découvrez toute la gamme Faro


