🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Faro - DOMIO surface TW 33W Ø600 blanc microprismatic dali 33W IP 20500mA CC 3068lm cla - 0419TW21D

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - DOMIO surface TW 33W Ø600 blanc microprismatic dali 33W IP 20500mA CC 3068lm cla

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3068 lm

  • puissance du système - 33 W

  • source lumineuse - autre

  • finition du paralume - blanc

  • courant nominal - 20500...20500 mA

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776284401

Réf. Sonepar

04917628440

Réf. Fournisseur

0419TW21D

Marque

Faro

flux lumineux utile:

3068 lm

puissance du système:

33 W

source lumineuse:

autre

finition du paralume:

blanc

courant nominal:

20500...20500 mA

DOMIO surface TW 33W Ø600 blanc microprismatic dali 33W IP 20500mA CC 3068lm classe I220V-240V

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro