Faro - DOMIO surface TW 33W Ø600 noir opal casambi 33W IP 20500mA CC 3068lm classe I220 - 0419TW12W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3068 lm
puissance du système - 33 W
température de couleur - 4000...4000 K
source lumineuse - autre
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776284395
Réf. Sonepar
04917628439
Réf. Fournisseur
0419TW12W
Marque
Faro
flux lumineux utile:
3068 lm
puissance du système:
33 W
température de couleur:
4000...4000 K
source lumineuse:
autre
couleur du boîtier/corps:
noir
courant nominal:
20500...20500 mA
pays de fabrication:
ESPAGNE
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Un produit Faro
Découvrez toute la gamme Faro


