Faro - DOP, lampe encastrable blanche 15W, idéale pour l'extérieur avec éclairage 3000K - 44006

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776421196
Réf. Sonepar
04917642119
Réf. Fournisseur
44006
Marque
Faro
pays de fabrication:
CHINE
Découvrez la lampe DOP, un luminaire encastré rond en aluminium avec une finition blanche. Avec sa puissance de 15W et sa température de couleur de 3000K, elle offre un éclairage chaleureux, parfait pour illuminer vos espaces extérieurs avec élégance.
Les Atouts de la gamme:
Découvrez DOP, le luminaire encastré rond en aluminium à finition blanche. Avec son indice de protection IP54, il résiste à la poussière et à l'humidité, idéal pour toutes les pièces. Disponible en 2700K ou 3000K, ainsi qu'en plusieurs diamètres et puissances, il diffuse une lumière chaleureuse qui sublime votre intérieur !
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Les Atouts de la gamme:
Découvrez DOP, le luminaire encastré rond en aluminium à finition blanche. Avec son indice de protection IP54, il résiste à la poussière et à l'humidité, idéal pour toutes les pièces. Disponible en 2700K ou 3000K, ainsi qu'en plusieurs diamètres et puissances, il diffuse une lumière chaleureuse qui sublime votre intérieur !
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Un produit Faro
Découvrez toute la gamme Faro


