Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Faro - Doro-13 Led Applique Gris Foncé SMD LED 50/60Hz 13W 3000K IP65 1000lm classe I 2 - 71901

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - Doro-13 Led Applique Gris Foncé SMD LED 50/60Hz 13W 3000K IP65 1000lm classe I 2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • Degré de protection (NEMA) - 13

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776231313

Réf. Sonepar

04917623131

Réf. Fournisseur

71901

Marque

Faro

température de couleur:

3000...3000 K

source lumineuse:

LED non interchangeable

couleur du boîtier/corps:

gris

Degré de protection (NEMA):

13

Applique murale avec un diffuseur en verre prisme structure en Aluminium couleur Brun rouillé SMD LED source incluse 50/60Hz 13W 3000K CRI >80 IP 651000lm classe I 220V-240V hauteur:48mm longueur: 220mmprofondeur: 70mm

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro