Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Faro - Doro-13 Led Lampe Applique Rouille SMD LED 50/60Hz 13W 3000K IP65 1000lm classe - 71902

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - Doro-13 Led Lampe Applique Rouille SMD LED 50/60Hz 13W 3000K IP65 1000lm classe

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • Degré de protection (NEMA) - 13

  • puissance de lampe acceptée - 6.5...6.5 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776231320

Réf. Sonepar

04917623132

Réf. Fournisseur

71902

Marque

Faro

température de couleur:

3000...3000 K

source lumineuse:

LED non interchangeable

Degré de protection (NEMA):

13

puissance de lampe acceptée:

6.5...6.5 W

Applique murale avec un diffuseur en verre prisme structure en Aluminium couleur Blanc mat SMD LED source incluse 50/60Hz 20W 3000K CRI >80 IP 651800lm classe I 220V-240V hauteur:58mm longueur: 380mmprofondeur: 75mm

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro