Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Faro - Driver 1 - 3W 350Ma Dc3-9V 50/60Hz 3W IP 20 350mACC classe II 100V-240V - 98310103

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - Driver 1 - 3W 350Ma Dc3-9V 50/60Hz 3W IP 20 350mACC classe II 100V-240V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776000131

Réf. Sonepar

04917600013

Réf. Fournisseur

98310103

Marque

Faro

structure en PC couleur 50/60Hz 6W IP 20 350mA CC classe II

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.