Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Faro - Driver 13-20W 250-900Ma Dc 3-53V Uni 50/60Hz 20W IP 20 900mACC classe II 100V-24 - 98311320

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - Driver 13-20W 250-900Ma Dc 3-53V Uni 50/60Hz 20W IP 20 900mACC classe II 100V-24

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776186460

Réf. Sonepar

04917618646

Réf. Fournisseur

98311320

Marque

Faro

structure en PC couleur 50/60HZ 25 IP 20 24V CV classe II

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.