Non retournable

Faro - Dune Applique rectangulaire marron rouille 6W 4Cct - 71968

LOREFAR S.L.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776443082

Réf. Sonepar

04917644308

Réf. Fournisseur

71968

Marque

Faro

pays de fabrication:

CHINE

DUNE est une applique murale extérieure rectangulaire marron, idéale pour un éclairage fonctionnel de signalisation en extérieur. Interrupteur intégré pour choisir entre 4 températures de couleur : 2200K, 2700K, 3000K ou 4000K.

Les Atouts de l'article:

DUNE est une applique murale extérieure 3W, idéale pour l’éclairage de signalisation. Son interrupteur intégré permet de choisir entre 4 températures de couleur (2200K à 4000K). IP65, elle est disponible en 3 formats et 3 coloris.

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro