Faro - Edel Led Lampe Encastrable Gris HIGH POWER LED 50/60Hz 18W 4000KIP 68 24V CV IK8 - 70455

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776064973
Réf. Sonepar
04917606497
Réf. Fournisseur
70455
Marque
Faro
source lumineuse:
autre
Encastré avec un diffuseur en verre opal structure en Acier inoxydable 316L et Aluminium et ABS couleur Aluminium satiné diam.80mm HIGH POWER LED source incluse50/60HZ 2W 6000K CRI >80IP 67 IK8 85Lmclasse I120V-240V hauteur: 100mm longueur: 80mm profondeur: 80mm
Les Atouts de la gamme:
Encastrable avec technologie LED en acier inoxydable 316 avec diffuseur en verre transparent. Boîtier d'encastrement inclus. driver non inclus. IP68 : usage exclusif pour l’ éclairage de piscines .
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Les Atouts de la gamme:
Encastrable avec technologie LED en acier inoxydable 316 avec diffuseur en verre transparent. Boîtier d'encastrement inclus. driver non inclus. IP68 : usage exclusif pour l’ éclairage de piscines .
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Un produit Faro
Découvrez toute la gamme Faro


