Non retournable

Faro - ESPOT 350, balise élégante gris foncé pour éclairer vos espaces extérieurs. - 71946

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - ESPOT 350, balise élégante gris foncé pour éclairer vos espaces extérieurs.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • type de luminaire - borne lumineuse

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776411272

Réf. Sonepar

04917641127

Réf. Fournisseur

71946

Marque

Faro

indice de protection (IP):

IP65

type de luminaire:

borne lumineuse

pays de fabrication:

CHINE

écouvrez la balise ESPOT 350 en gris foncé, un choix élégant pour éclairer vos chemins extérieurs. Avec son design moderne et son éclairage à 360º, elle diffuse une lumière douce. Classée IP65, elle résiste aux intempéries, alliant durabilité et performance.

Les Atouts de la gamme:

Découvrez la balise ESPOT IP65, parfaite pour vos espaces extérieurs ! Avec un éclairage à 360º, elle sublime jardins, terrasses et patios. Son design compact en gris foncé s'intègre harmonieusement tout en offrant une lumière uniforme sans éblouir. Résistante à l'eau et à la poussière, elle assure durabilité et style par tous les temps !

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro