Faro - ESPOT 350, balise élégante rouille pour éclairer vos espaces extérieurs. - 71947

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP65
type de luminaire - borne lumineuse
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776411289
Réf. Sonepar
04917641128
Réf. Fournisseur
71947
Marque
Faro
indice de protection (IP):
IP65
type de luminaire:
borne lumineuse
écouvrez la balise ESPOT 350 en finition rouille, un choix élégant pour éclairer vos chemins extérieurs. Avec son design moderne et son éclairage à 360º, elle diffuse une lumière douce. Classée IP65, elle résiste aux intempéries, alliant durabilité et performance.
Les Atouts de la gamme:
Découvrez la balise ESPOT IP65, parfaite pour vos espaces extérieurs ! Avec un éclairage à 360º, elle sublime jardins, terrasses et patios. Son design compact en gris foncé s'intègre harmonieusement tout en offrant une lumière uniforme sans éblouir. Résistante à l'eau et à la poussière, elle assure durabilité et style par tous les temps !
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Les Atouts de la gamme:
Découvrez la balise ESPOT IP65, parfaite pour vos espaces extérieurs ! Avec un éclairage à 360º, elle sublime jardins, terrasses et patios. Son design compact en gris foncé s'intègre harmonieusement tout en offrant une lumière uniforme sans éblouir. Résistante à l'eau et à la poussière, elle assure durabilité et style par tous les temps !
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Un produit Faro
Découvrez toute la gamme Faro


