🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Faro - Eterfan Ventilateur De Plafond Transparent Avec Moteur Dc 50/60Hz IP 20classe I - 33381

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - Eterfan Ventilateur De Plafond Transparent Avec Moteur Dc 50/60Hz IP 20classe I

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - plafond

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776023864

Réf. Sonepar

04917602386

Réf. Fournisseur

33381

Marque

Faro

modèle:

plafond

Brasseur d'air avec lumière avec un diffuseur en verre opal structure en Acier et Verre couleur Chrome brillant PC diam.1280mm SMD LED source incluse 50/60Hz16W 3000K CRI >80 IP20 709lm classeI 220V-240Vhauteur: 674mmlongueur: 1280mm profondeur: 1280mm

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro