Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Faro - Eterna Lampe Applique Chrome/Blanc E27 50/60Hz 15W IP 20 classe II100V-240V - 24005-10

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - Eterna Lampe Applique Chrome/Blanc E27 50/60Hz 15W IP 20 classe II100V-240V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • douille - E27

  • source lumineuse - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776233522

Réf. Sonepar

04917623352

Réf. Fournisseur

24005-10

Marque

Faro

douille:

E27

source lumineuse:

autre

Applique murale avec un abat-jour en textile Beige structure en Acier couleur Chrome brillant Beige E27 source non incluse 50/60Hz 15W IP 20 classe II100V-240V hauteur: 470mm longueur: 70mmprofondeur: 200mm

Les Atouts de la gamme:

ETERNA est une collection de lampes pour l' éclairage de la maison . Cette applique avec abat-jour est minimaliste. ETERNA est un set design conçu pour l’ éclairage des hôtels et des espaces contract .

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro