Faro - VIA EVO up&down 1130 UGR<19 3000K 80° blanc dali IP 3520lm+ 2664lm classe I 220V - 042021101D8

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - VIA EVO up&down 1130 UGR<19 3000K 80° blanc dali IP 3520lm+ 2664lm classe I 220V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2664 lm

  • flux lumineux - 3520...3520 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776309234

Réf. Sonepar

04917630923

Réf. Fournisseur

042021101D8

Marque

Faro

flux lumineux utile:

2664 lm

flux lumineux:

3520...3520 lm

Système linéaire avec une structure en couleur 90 IP 3354lm + 2664lm classe I 220V-240V

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro