Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Faro - Flin Led Lampe Applique Lecteur Blanc HIGH POWER LED 50/60Hz 3W3000K IP 20 280lm - 64318

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - Flin Led Lampe Applique Lecteur Blanc HIGH POWER LED 50/60Hz 3W3000K IP 20 280lm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • finition du paralume - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776186521

Réf. Sonepar

04917618652

Réf. Fournisseur

64318

Marque

Faro

température de couleur:

3000...3000 K

source lumineuse:

LED non interchangeable

finition du paralume:

blanc

Applique murale avec un structure en Acier et Aluminium et Silicone couleur Blanc mat HIGH POWER LED source incluse 50/60Hz 3W 3 3000K CRI >80IP 20 280lm classe I100V-240V hauteur: 273mmlongueur: 35mmprofondeur: 356mm

Les Atouts de la gamme:

Grâce à son bras articulé, elle est idéale pour les espaces de lecture dans les chambres ou le salon. Dotée de la technologie LED .

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro