Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Faro - FOST CEILING downlight surface blanc Ø70 28W 23° 4000K CRI97 COBLED 28W 4000K IP - 0511X4021

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - FOST CEILING downlight surface blanc Ø70 28W 23° 4000K CRI97 COBLED 28W 4000K IP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2332 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776286580

Réf. Sonepar

04917628658

Réf. Fournisseur

0511X4021

Marque

Faro

flux lumineux utile:

2332 lm

température de couleur:

3000...3000 K

Projecteur downlight surface avec une structure en Aluminium couleur Blanc mat diam.70mm COB LED 28W 3000K 90 IP 700mA CC 2516lm classe I 220V-240V

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro