Faro - FOST CEILING downlight surface blanc Ø70 28W 36° 2700K CRI90 triacCOB LED 28W 27 - 051192731C

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - FOST CEILING downlight surface blanc Ø70 28W 36° 2700K CRI90 triacCOB LED 28W 27

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2433 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776286030

Réf. Sonepar

04917628603

Réf. Fournisseur

051192731C

Marque

Faro

flux lumineux utile:

2433 lm

température de couleur:

3000...3000 K

Downlight surface avec une structure en Aluminium couleur Blanc mat diam.70mm COB LED 28W 3000K 90 IP 700mA CC 2508lm classe I 220V-240V

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.