Faro - FOST CEILING downlight surface blanc Ø90 42W 18° 2700K CRI90 triacCOB LED 42W 27 - 051292711C

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - FOST CEILING downlight surface blanc Ø90 42W 18° 2700K CRI90 triacCOB LED 42W 27

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3238 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • pays de fabrication - ESPAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776286672

Réf. Sonepar

04917628667

Réf. Fournisseur

051292711C

Marque

Faro

flux lumineux utile:

3238 lm

température de couleur:

4000...4000 K

pays de fabrication:

ESPAGNE

Downlight surface avec une structure en couleur Blanc mat diam.90mm COB LED 42W 4000K 90 IP 1050mA CC 3438lm classe I 220V-240V

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro