Faro - FOST CEILING downlight surface blanc Ø90 42W 18° 4000K CRI97 daliCOB LED 42W 400 - 0512X4011D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3094 lm
température de couleur - 2300...2300 K
pays de fabrication - ESPAGNE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776288126
Réf. Sonepar
04917628812
Réf. Fournisseur
0512X4011D
Marque
Faro
flux lumineux utile:
3094 lm
température de couleur:
2300...2300 K
pays de fabrication:
ESPAGNE
Downlight surface avec une structure en Aluminium couleur Blanc mat diam.90mm COB LED 42W 2300K 70 IP 1050mA CC 2373lm classe I 220V-240V
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Un produit Faro
Découvrez toute la gamme Faro


