Faro - FOST CEILING downlight surface blanc Ø90 42W 23° BREAD triac COBLED 42W 2300K IP - 0512BR21C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3074 lm
température de couleur - 3100...3100 K
pays de fabrication - ESPAGNE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776287273
Réf. Sonepar
04917628727
Réf. Fournisseur
0512BR21C
Marque
Faro
flux lumineux utile:
3074 lm
température de couleur:
3100...3100 K
pays de fabrication:
ESPAGNE
Downlight surface avec une structure en couleur diam.90mm 42W 3100K IP 1050mA CC 3155lm classe I 220V-240V
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Un produit Faro
Découvrez toute la gamme Faro


