Faro - FOST CEILING downlight surface blanc Ø90 42W 38° MEAT triac COBLED 42W 2300K IP - 0512MT31C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2409 lm
température de couleur - 2300...2300 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776287518
Réf. Sonepar
04917628751
Réf. Fournisseur
0512MT31C
Marque
Faro
flux lumineux utile:
2409 lm
température de couleur:
2300...2300 K
Downlight surface avec une structure en couleur Blanc mat diam.90mm COB LED 42W 2300K 85 IP 1050mA CC 3250lm classe I 220V-240V
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Un produit Faro
Découvrez toute la gamme Faro


