Faro - FOST CEILING downlight surface noir Ø64 14W 17° 3000K CRI90 COBLED 14W 3000K IP - 051093012

LOREFAR S.L.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 979 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • pays de fabrication - ESPAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776285651

Réf. Sonepar

04917628565

Réf. Fournisseur

051093012

Marque

Faro

flux lumineux utile:

979 lm

température de couleur:

4000...4000 K

pays de fabrication:

ESPAGNE

Downlight surface avec une structure en Aluminium couleur Noir mat diam.64mm COB LED 14W 4000K 90 IP 350mA CC 1008lm classe I 220V-240V

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro