Faro - FOST CEILING downlight surface noir Ø64 14W 25° 3000K CRI97 COBLED 14W 3000K IP - 0510X3022

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - FOST CEILING downlight surface noir Ø64 14W 25° 3000K CRI97 COBLED 14W 3000K IP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 998 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • pays de fabrication - ESPAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776285859

Réf. Sonepar

04917628585

Réf. Fournisseur

0510X3022

Marque

Faro

flux lumineux utile:

998 lm

température de couleur:

4000...4000 K

pays de fabrication:

ESPAGNE

Downlight surface avec une structure en Aluminium couleur Noir mat diam.64mm COB LED 14W 4000K 97 IP 350mA CC 1028lm classe I 220V-240V

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro