Faro - FOST CEILING downlight surface noir Ø70 28W 18° 2700K CRI90 triacCOB LED 28W 270 - 051192712C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2456 lm
température de couleur - 4000...4000 K
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776285972
Réf. Sonepar
04917628597
Réf. Fournisseur
051192712C
Marque
Faro
flux lumineux utile:
2456 lm
température de couleur:
4000...4000 K
pays de fabrication:
CHINE
Projecteur downlight surface avec une structure en Aluminium couleur Noir mat diam.70mm COB LED 28W 4000K 90 IP 700mA CC 2608lm classe I 220V-240V
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Un produit Faro
Découvrez toute la gamme Faro


