Faro - FOST CEILING downlight surface noir Ø70 28W 18° 3000K CRI90 triacCOB LED 28W 300 - 051193012C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2532 lm
température de couleur - 2700...2700 K
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776286092
Réf. Sonepar
04917628609
Réf. Fournisseur
051193012C
Marque
Faro
flux lumineux utile:
2532 lm
température de couleur:
2700...2700 K
pays de fabrication:
CHINE
Projecteur downlight surface avec une structure en Aluminium couleur Noir mat diam.70mm COB LED 28W 2700K 97 IP 700mA CC 2196lm classe I 220V-240V
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Un produit Faro
Découvrez toute la gamme Faro


