Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Faro - FOST CEILING downlight surface noir Ø70 28W 23° 2700K CRI97 triacCOB LED 28W 270 - 0511X2722C

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - FOST CEILING downlight surface noir Ø70 28W 23° 2700K CRI97 triacCOB LED 28W 270

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2196 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776286375

Réf. Sonepar

04917628637

Réf. Fournisseur

0511X2722C

Marque

Faro

flux lumineux utile:

2196 lm

température de couleur:

3000...3000 K

Downlight surface avec une structure en Aluminium couleur Noir mat diam.70mm COB LED 28W 3000K 97 IP 700mA CC 2264lm classe I 220V-240V

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro