Faro - FOST CEILING downlight surface noir Ø70 28W 36° 3000K CRI90 triacCOB LED 28W 300 - 051193032C

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - FOST CEILING downlight surface noir Ø70 28W 36° 3000K CRI90 triacCOB LED 28W 300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2508 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • pays de fabrication - ESPAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776286177

Réf. Sonepar

04917628617

Réf. Fournisseur

051193032C

Marque

Faro

flux lumineux utile:

2508 lm

température de couleur:

4000...4000 K

pays de fabrication:

ESPAGNE

Downlight surface avec une structure en Aluminium couleur Noir mat diam.70mm COB LED 28W 4000K 90 IP 700mA CC 2583lm classe I 220V-240V

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro