Faro - FOST CEILING downlight surface noir Ø90 42W 18° BREAD dali COBLED 42W 2300K IP 1 - 0512BR12D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3202 lm
température de couleur - 3100...3100 K
flux lumineux - 3202...3202 lm
pays de fabrication - ESPAGNE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776287259
Réf. Sonepar
04917628725
Réf. Fournisseur
0512BR12D
Marque
Faro
flux lumineux utile:
3202 lm
température de couleur:
3100...3100 K
flux lumineux:
3202...3202 lm
pays de fabrication:
ESPAGNE
Downlight surface avec une structure en couleur diam.90mm 42W 3100K IP 1050mA CC 3287lm classe I 220V-240V
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Un produit Faro
Découvrez toute la gamme Faro


