Faro - FOST PULLDOWN projecteur blanc 15W 20° 2700K CRI97 casambi COB LED15W 2700K IP 2 - 0122X2721W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 812 lm
température de couleur - 3000...3000 K
pays de fabrication - ESPAGNE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776270206
Réf. Sonepar
04917627020
Réf. Fournisseur
0122X2721W
Marque
Faro
flux lumineux utile:
812 lm
température de couleur:
3000...3000 K
pays de fabrication:
ESPAGNE
Luminaire technique avec une structure en Aluminium couleur Blanc mat diam.50mm COB LED source incluse 15W 3000K 97 IP 20 350mA CC 837lm classe II220V-240V
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Un produit Faro
Découvrez toute la gamme Faro


