Faro - FOST PULLDOWN projecteur blanc 15W 20° 3000K CRI90 casambi COB LED15W 3000K IP 2 - 012293021W

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - FOST PULLDOWN projecteur blanc 15W 20° 3000K CRI90 casambi COB LED15W 3000K IP 2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 930 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • pays de fabrication - ESPAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776269903

Réf. Sonepar

04917626990

Réf. Fournisseur

012293021W

Marque

Faro

flux lumineux utile:

930 lm

température de couleur:

2700...2700 K

pays de fabrication:

ESPAGNE

Luminaire technique avec une structure en Aluminium couleur Blanc mat diam.50mm COB LED source incluse 15W 2700K 97 IP 20 350mA CC 812lm classe II220V-240V

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro