Faro - FOST PULLDOWN projecteur blanc 15W 20° 3000K CRI90 dali COB LED15W 3000K IP 20 3 - 012293021D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 930 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776269897
Réf. Sonepar
04917626989
Réf. Fournisseur
012293021D
Marque
Faro
flux lumineux utile:
930 lm
température de couleur:
4000...4000 K
Luminaire technique avec une structure en Aluminium couleur Blanc mat diam.50mm COB LED source incluse 15W 4000K 90 IP 20 350mA CC 958lm classe II220V-240V
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Un produit Faro
Découvrez toute la gamme Faro


