Faro - FOST PULLDOWN projecteur noir 15W 20° 4000K CRI90 casambi COB LED15W 4000K IP 20 - 012294022W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 958 lm
température de couleur - 2700...2700 K
pays de fabrication - ESPAGNE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776270084
Réf. Sonepar
04917627008
Réf. Fournisseur
012294022W
Marque
Faro
flux lumineux utile:
958 lm
température de couleur:
2700...2700 K
pays de fabrication:
ESPAGNE
Luminaire technique avec une structure en Aluminium couleur Noir mat diam.50mm COB LED source incluse 15W 2700K 97 IP 20 350mA CC 812lm classe II220V-240V
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Un produit Faro
Découvrez toute la gamme Faro


