Faro - FOST PULLDOWN projecteur noir 15W 20° 4000K CRI90 dali COB LED15W 4000K IP 20 35 - 012294022D

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - FOST PULLDOWN projecteur noir 15W 20° 4000K CRI90 dali COB LED15W 4000K IP 20 35

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 958 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • pays de fabrication - ESPAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776270077

Réf. Sonepar

04917627007

Réf. Fournisseur

012294022D

Marque

Faro

flux lumineux utile:

958 lm

température de couleur:

4000...4000 K

pays de fabrication:

ESPAGNE

Luminaire technique avec une structure en Aluminium couleur Noir mat diam.50mm COB LED source incluse 15W 4000K 97 IP 20 350mA CC 862lm classe II220V-240V

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro