Faro - FOST PULLDOWN projecteur noir 15W 35° 2700K CRI90 dali COB LED15W 2700K IP 20 35 - 012292732D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 902 lm
température de couleur - 3000...3000 K
pays de fabrication - ESPAGNE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776269835
Réf. Sonepar
04917626983
Réf. Fournisseur
012292732D
Marque
Faro
flux lumineux utile:
902 lm
température de couleur:
3000...3000 K
pays de fabrication:
ESPAGNE
Luminaire technique avec une structure en Aluminium couleur Noir mat diam.50mm COB LED source incluse 15W 3000K 90 IP 20 350mA CC 930lm classe II220V-240V
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Un produit Faro
Découvrez toute la gamme Faro


