Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Faro - FOST PULLDOWN projecteur noir 15W 35° 4000K CRI97 casambi COB LED15W 4000K IP 20 - 0122X4032W

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - FOST PULLDOWN projecteur noir 15W 35° 4000K CRI97 casambi COB LED15W 4000K IP 20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 862 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776270626

Réf. Sonepar

04917627062

Réf. Fournisseur

0122X4032W

Marque

Faro

flux lumineux utile:

862 lm

température de couleur:

2700...2700 K

Projecteur avec une structure en Aluminium couleur Noir mat diam.64mm COB LED 14W 2700K 90 IP 350mA CC 950lm classe I 220V-240V

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro