Faro - FOST SURFACE projecteur blanc Ø70 28W 23° 4000K CRI97 triac COBLED 28W 4000K IP - 0120X4021C

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - FOST SURFACE projecteur blanc Ø70 28W 23° 4000K CRI97 triac COBLED 28W 4000K IP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2332 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • pays de fabrication - ESPAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776293816

Réf. Sonepar

04917629381

Réf. Fournisseur

0120X4021C

Marque

Faro

flux lumineux utile:

2332 lm

température de couleur:

2700...2700 K

pays de fabrication:

ESPAGNE

Projecteur avec une structure en Aluminium couleur Blanc mat diam.70mm COB LED 28W 2700K 90 IP 700mA CC 2433lm classe I 220V-240V

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro