Faro - FOST SURFACE projecteur blanc Ø70 28W 36° 3000K CRI90 triac COBLED 28W 3000K IP - 012093031C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2508 lm
température de couleur - 4000...4000 K
pays de fabrication - ESPAGNE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776293373
Réf. Sonepar
04917629337
Réf. Fournisseur
012093031C
Marque
Faro
flux lumineux utile:
2508 lm
température de couleur:
4000...4000 K
pays de fabrication:
ESPAGNE
Projecteur avec une structure en Aluminium couleur Blanc mat diam.70mm COB LED 28W 4000K 90 IP 700mA CC 2583lm classe I 220V-240V
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Un produit Faro
Découvrez toute la gamme Faro


